Startseite

PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUZ6004BU-CEG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

0074983489879

Artikelnummer

PANPUZ6004BU-CEG

Herstellernummer

PUZ6004BU-CEG

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s1a, d2, a1 Blue, Euro Pallet, 1000ft/305m reel