Startseite

PANDUIT - PANPUY6X04BU-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUY6X04BU-HEG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUY6X04BU-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

0613056365377

Artikelnummer

PANPUY6X04BU-HEG

Herstellernummer

PUY6X04BU-HEG

Hersteller

PAN

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Kategorie:

6A (IEC)

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a,d1,a1, Blue, 305m/1000ft