Startseite

PANDUIT - PANPUY6004BU-HED THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUY6004BU-HED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUY6004BU-HED THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

0613056573918

Artikelnummer

PANPUY6004BU-HED

Herstellernummer

PUY6004BU-HED

Hersteller

PAN

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Kategorie:

6

Copper Cable, Enhanced, Category 6, 4-pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, Blue, 500m/1640ft