PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE THE TX6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS - PUW6C04WH-CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - nein
Packung
14 ST
EAN
0613056314238
Artikelnummer
PANPUW6C04WH-CE
Herstellernummer
PUW6C04WH-CE
Hersteller
PAN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1