PANDUIT - PANPUO6C04BL-CEG THE TX6 U/UTP OUTSIDE PLANT (OSP) COPPER - PUO6C04BL-CEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilung - Bündel
Packung
18 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
0613056169609
Artikelnummer
PANPUO6C04BL-CEG
Herstellernummer
PUO6C04BL-CEG
Hersteller
PAN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.258 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
Kabel längswasserdicht:
ja
Anzahl der Verseilelemente:
4
Kabel querwasserdicht:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
67 %


