PANDUIT - PANPUM-071-M30 SUPP. A PRESSIONE CON DENTE (6.3-7.1MM)N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16.5 mm
Höhe - 16.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 127 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Packung
1000 ST
EAN
74983907915
Artikelnummer
PANPUM-071-M30
Herstellernummer
PUM-071-M30
Hersteller
PAN
Breite
16.5 mm
Höhe
16.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser
127 mm
Befestigungsart
Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch
7.1 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur
-60...115 °C
Farbe
schwarz
Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm - 7.1mm) Panel Hole Dia Range, HSBL