PANDUIT - PANPUL6AV04WH-EG THE TX6A CAT 6A U/UTP COPPER CABLE IS CO - PUL6AV04WH-EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilung - Bündel
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
0613056437401
Artikelnummer
PANPUL6AV04WH-EG
Herstellernummer
PUL6AV04WH-EG
Hersteller
PAN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.258 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...75 °C
NVP-Wert:
65 %


