Startseite

PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CAVO CATEGORIA 6 AD ALTE PRESTAZIONI CON - PUL6004WH-EDY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CAVO CATEGORIA 6 AD ALTE PRESTAZIONI CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - Paare

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 18 ST

EAN

0074983794355

Artikelnummer

PANPUL6004WH-EDY

Herstellernummer

PUL6004WH-EDY

Hersteller

PAN

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Kategorie:

6

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, UTP, LSZH, White, Euro Pallet, 1640ft/500m