Startseite

PANDUIT - PANPUL5504WH-EY THE TX5500 CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABL - PUL5504WH-EY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUL5504WH-EY THE TX5500 CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983717545

Artikelnummer

PANPUL5504WH-EY

Herstellernummer

PUL5504WH-EY

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

4.9 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

NVP-Wert:

67 %

Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, Euro Pallet, 1000ft/305m