Startseite

PANDUIT - PANPUD6C2804WH-CE COPPER CABLE, CATEGORY 6, 4-PAIR, 28 AWG - PUD6C2804WH-CE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUD6C2804WH-CE COPPER CABLE, CATEGORY 6, 4-PAIR, 28 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 30 ST

EAN

0074983071227

Artikelnummer

PANPUD6C2804WH-CE

Herstellernummer

PUD6C2804WH-CE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Category 6, 4-Pair, 28 AWG, U/UTP, CM/LSZH (IEC60332-1/LSZH (IEC 60332-3), Euroclass Eca, White, 1000 feet / 305 meters