Startseite

PANDUIT - PANPSW7004WH-HED THE TX7000 CATEGORY 7 COPPER CABLE IS A - PSW7004WH-HED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPSW7004WH-HED THE TX7000 CATEGORY 7 COPPER CABLE IS A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.57 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 18 ST

EAN

0613056365612

Artikelnummer

PANPSW7004WH-HED

Herstellernummer

PSW7004WH-HED

Hersteller

PAN

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Leiternennquerschnitt:

0.258 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

59.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

59.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

76 %

Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG, S/FTP, EuroClass B2ca-s1a-d0-a1, White, 500m/1640ft