Startseite

PANDUIT - PANPSF2PZC4MBL THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE - PSF2PZC4MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPSF2PZC4MBL THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 4 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056776968

Artikelnummer

PANPSF2PZC4MBL

Herstellernummer

PSF2PZC4MBL

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

4 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

sonstige

SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper Cable Assembly, 26 AWG, 4 Meters, Black