PANDUIT - PANPSF2PZA2MRD THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE - PSF2PZA2MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Kabeltyp - sonstige
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Mantel-Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0613056777675
Artikelnummer
PANPSF2PZA2MRD
Herstellernummer
PSF2PZA2MRD
Hersteller
PAN
Kategorie:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
30


