Startseite

PANDUIT - PANPSF2PZA2MBU THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE - PSF2PZA2MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPSF2PZA2MBU THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056777668

Artikelnummer

PANPSF2PZA2MBU

Herstellernummer

PSF2PZA2MBU

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

30

Pinbelegung:

sonstige

SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper Cable Assembly, 30 AWG, 2 Meters, Blue