PANDUIT - PANPNF14-14R-M TERMINALE AD ANELLO, CON ISOLAMENTO IN N - PNF14-14R-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Isolation - Polyamid (PA)
Farbe der Isolation - blau
Bandware - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983810512
Artikelnummer
PANPNF14-14R-M
Herstellernummer
PNF14-14R-M
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Bandware:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bolzenmaß (imperial):
1/4 Zoll


