Startseite

PANDUIT - PANPNF10-6LF-2K TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO SU BO - PNF10-6LF-2K

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPNF10-6LF-2K TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO SU BO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - sonstige

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²

Packung

  • 2000 ST

EAN

0074983811823

Artikelnummer

PANPNF10-6LF-2K

Herstellernummer

PNF10-6LF-2K

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

sonstige

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

6

Capicorda a crimpare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANPNF10-6LF-2K - TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO SU BO