Startseite

PANDUIT - PANPNF10-14R-L TERMINALE AD ANELLO, CON ISOLAMENTO IN N - PNF10-14R-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPNF10-14R-L TERMINALE AD ANELLO, CON ISOLAMENTO IN N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - sonstige

  • Bandware - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983513345

Artikelnummer

PANPNF10-14R-L

Herstellernummer

PNF10-14R-L

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

1/4 Zoll

Capicorda a crimpare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANPNF10-14R-L - TERMINALE AD ANELLO CON ISOLAMENTO IN N