Startseite

PANDUIT - PANPN14-8F-M TERMINALE A FORCELLA, CON ISOLAMENTO IN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPN14-8F-M TERMINALE A FORCELLA, CON ISOLAMENTO IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 1...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983803118

Artikelnummer

PANPN14-8F-M

Herstellernummer

PN14-8F-M

Hersteller

PAN

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

1...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

14...18

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

8

Fork Terminal, nylon insulated, 18 - 14 AWG, #8 stud size