Startseite

PANDUIT - PANPN10-6LF-D TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO, CON - PN10-6LF-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPN10-6LF-D TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO, CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983800810

Artikelnummer

PANPN10-6LF-D

Herstellernummer

PN10-6LF-D

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

AWG-Bereich:

10...12

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

6

Capicorda a crimpare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANPN10-6LF-D - TERMINALE A FORCELLA DI BLOCCAGGIO CON