Startseite

PANDUIT - PANPM6-5R-L TERMINALE METRICO AD ANELLO, NON-ISOLATO - PM6-5R-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPM6-5R-L TERMINALE METRICO AD ANELLO, NON-ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983842742

Artikelnummer

PANPM6-5R-L

Herstellernummer

PM6-5R-L

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

10

Metric Ring Terminal, non-insulated, 2.5 – 6.0mm² wire range, M5 stud size