PANDUIT - PANPLT2H-TL6 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 206 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.9 mm
Packung
250 ST
EAN
0074983387571
Artikelnummer
PANPLT2H-TL6
Herstellernummer
PLT2H-TL6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
206 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja