Startseite

PANDUIT - PANPLT2.5I-C FASCETTA, 246 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2.5I-C FASCETTA, 246 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.7 mm

  • Bandlänge - 246 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983541508

Artikelnummer

PANPLT2.5I-C

Herstellernummer

PLT2.5I-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.7 mm

Bandlänge:

246 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 9.7L (246mm), Intermediate, Nylon, Natural