Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-C0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-C0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540594

Artikelnummer

PANPLT1.5I-C0

Herstellernummer

PLT1.5I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

ja

Testa cavo, 5.6 ", sezione intermedia