Startseite

PANDUIT - PANPFY6X04WH-CED THE TX6A CAT 6A F/UTP LSZH COPPER CABLE - PFY6X04WH-CED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFY6X04WH-CED THE TX6A CAT 6A F/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

0613056339804

Artikelnummer

PANPFY6X04WH-CED

Herstellernummer

PFY6X04WH-CED

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyolefine

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, White, 500m/1640ft