Startseite

PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/UTP COPPER CA - PFL6X04WH-CEG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/UTP COPPER CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 18 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.428 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983332748

Artikelnummer

PANPFL6X04WH-CEG

Herstellernummer

PFL6X04WH-CEG

Hersteller

PAN

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

65 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, 1000ft/305m