Startseite

PANDUIT - PANPFL6004WH-KD THE TX6000 CAT 6 F/UTP LSZH COPPER CABLE - PFL6004WH-KD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFL6004WH-KD THE TX6000 CAT 6 F/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 18 ST

EAN

0074983717453

Artikelnummer

PANPFL6004WH-KD

Herstellernummer

PFL6004WH-KD

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Euroclass Eca, White, Euro Pallet, 1640ft/500m reel