Startseite

PANDUIT - PANPFFY6X04WH-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA - PFFY6X04WH-HED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFFY6X04WH-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 18 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056347106

Artikelnummer

PANPFFY6X04WH-HED

Herstellernummer

PFFY6X04WH-HED

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.258 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

60...60 °C

NVP-Wert:

76 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/FTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White, 500m/1640ft