Startseite

PANDUIT - PANPFFY6X04BU-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA - PFFY6X04BU-HED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFFY6X04BU-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 18 ST

EAN

0613056347120

Artikelnummer

PANPFFY6X04BU-HED

Herstellernummer

PFFY6X04BU-HED

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyolefine

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/FTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, Blue, 500m/1640ft