PANDUIT - PANP34D41M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen - 28
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0613056317833
Artikelnummer
PANP34D41M
Herstellernummer
P34D41M
Hersteller
PAN
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen:
28
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1.75 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1750.1 mm
Tiefe:
53 mm
Versorgungsspannung:
240 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
SNMP:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja