PANDUIT - PANP30B06M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (24) - P30B06M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen - 24
Packung
1 ST
EAN
0613056263758
Artikelnummer
PANP30B06M
Herstellernummer
P30B06M
Hersteller
PAN
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1.49 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1491 mm
Tiefe:
53 mm
Versorgungsspannung:
240 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja