Startseite

PANDUIT - PANP24G11M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER - P24G11M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP24G11M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317567

Artikelnummer

PANP24G11M

Herstellernummer

P24G11M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C13 Steckdosen:

20

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Breite:

50.8 mm

Tiefe:

53.3 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

ja

SNMP:

ja

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MSPO PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK