Startseite

PANDUIT - PANP24F06M THIS PANDUIT G5 MONITORED PER OUTLET PDU - P24F06M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP24F06M THIS PANDUIT G5 MONITORED PER OUTLET PDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056315419

Artikelnummer

PANP24F06M

Herstellernummer

P24F06M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Länge:

1750.1 mm

Breite:

50.8 mm

Höhe:

1750.1 mm

Tiefe:

53.3 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

SNMP:

ja

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MO PDU, 32AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 32A-3M, BLACK