Startseite

PANDUIT - PANP24E01M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F - P24E01M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP24E01M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317680

Artikelnummer

PANP24E01M

Herstellernummer

P24E01M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Länge:

1.75 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

1750.1 mm

Tiefe:

53 mm

Versorgungsspannung:

240 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

ja

SNMP:

ja

Mit Display:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MS PDU, 32AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 32A-3M, BLACK