Startseite

PANDUIT - PANP24B12M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12) - P24B12M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP24B12M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056264779

Artikelnummer

PANP24B12M

Herstellernummer

P24B12M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Anzahl der C19 Steckdosen:

12

Länge:

1750.1 mm

Breite:

50.8 mm

Höhe:

1750.1 mm

Tiefe:

53.3 mm

Versorgungsspannung:

415 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

BASIC PDU, 32AMP, (12)C13(12)C19, 532P6-3M, BLACK