PANDUIT - PANP22B39M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (20) - P22B39M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen - 20
Packung
1 ST
EAN
0613056263734
Artikelnummer
PANP22B39M
Herstellernummer
P22B39M
Hersteller
PAN
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Anzahl der C19 Steckdosen:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
817 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
817.9 mm
Tiefe:
53 mm
Versorgungsspannung:
240 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja