PANDUIT - PANP16E27M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F - P16E27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0613056317659
Artikelnummer
PANP16E27M
Herstellernummer
P16E27M
Hersteller
PAN
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
817.9 mm
Breite:
50.8 mm
Höhe:
916 mm
Tiefe:
53.3 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
ja
SNMP:
ja
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja