PANDUIT - PANP16D37M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der C19 Steckdosen - 4
Packung
1 ST
EAN
0613056317765
Artikelnummer
PANP16D37M
Herstellernummer
P16D37M
Hersteller
PAN
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Länge:
86.4 mm
Breite:
444.5 mm
Tiefe:
269.2 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
SNMP:
ja
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


