Startseite

PANDUIT - PANP12D36M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT - P12D36M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP12D36M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317758

Artikelnummer

PANP12D36M

Herstellernummer

P12D36M

Hersteller

PAN

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

444 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

270 mm

Versorgungsspannung:

240 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

SNMP:

ja

Mit Display:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MI PDU, 16AMP, (12)C13, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK