PANDUIT - PANP12B34M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12) - P12B34M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0613056263390
Artikelnummer
PANP12B34M
Herstellernummer
P12B34M
Hersteller
PAN
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
444 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
50 mm
Versorgungsspannung:
240 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


