PANDUIT - PANNUY6X04BU-HEG THE NETKEY CAT 6A U/UTP COPPER CABLE IS - NUY6X04BU-HEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
24 ST
EAN
0613056365469
Artikelnummer
PANNUY6X04BU-HEG
Herstellernummer
NUY6X04BU-HEG
Hersteller
PAN
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
Kategorie:
6A (IEC)
NVP-Wert:
76 %


