Startseite

PANDUIT - PANNUY6C04WH-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C - NUY6C04WH-FE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNUY6C04WH-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

0613056777194

Artikelnummer

PANNUY6C04WH-FE

Herstellernummer

NUY6C04WH-FE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-1), EuroClass Cca-s1-d0-a1, Euro Pallet, White, 1000ft/305m