Startseite

PANDUIT - PANNUL5C04WH-CE THE NK5E CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABLE - NUL5C04WH-CE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNUL5C04WH-CE THE NK5E CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

0074983194681

Artikelnummer

PANNUL5C04WH-CE

Herstellernummer

NUL5C04WH-CE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

weiß

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Copper Cable, Cat 5e, 4-PR, 24 AWG, UTP, LSZH, White, 1000ft/305m