Startseite

PANDUIT - PANNUL5C04BU-CE THE NK5E CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABLE - NUL5C04BU-CE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983194674

Artikelnummer

PANNUL5C04BU-CE

Herstellernummer

NUL5C04BU-CE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Categoria 5e, LSZH, 4 coppie del cavo in rame UTP. Conduttori di rame sono 24 AWG. Conduttori sono intrecciati a coppie, separati da un divisore coppia integrato e protetto da un rivestimento a bassa alogeno nullo fumo.