Startseite

PANDUIT - PANNMF3 133 MM X 482 MM X 157 MM - NMF3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNMF3 133 MM X 482 MM X 157 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 132.08 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Tiefe - 157.48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983009435

Artikelnummer

PANNMF3

Herstellernummer

NMF3

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Höhe:

132.08 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

157.48 mm

Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 3 RU