Startseite

PANDUIT - PANNMF2 88 MM X 482 MM X 157 MM - NMF2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNMF2 88 MM X 482 MM X 157 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 482.6 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983009411

Artikelnummer

PANNMF2

Herstellernummer

NMF2

Hersteller

PAN

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

482.6 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 2 RU