PANDUIT - PANNKPP48FMY PANNELLO DI PERMUTAZIONE NETKEY A INCASS - NKPP48FMY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983056026
Artikelnummer
PANNKPP48FMY
Herstellernummer
NKPP48FMY
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Breite:
482.6 mm


