PANDUIT - PANNKDLCMZBL MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Farbe - blau
Befestigungsart - einrasten
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
0074983657216
Artikelnummer
PANNKDLCMZBL
Herstellernummer
NKDLCMZBL
Hersteller
PAN
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Farbe:
blau
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


