Startseite

PANDUIT - PANNK6XPPG48Y THE NETKEY CAT 6A UTP FLAT PUNCHDOWN PAT - NK6XPPG48Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6XPPG48Y THE NETKEY CAT 6A UTP FLAT PUNCHDOWN PAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6A (TIA)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983068128

Artikelnummer

PANNK6XPPG48Y

Herstellernummer

NK6XPPG48Y

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

110

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

88.1 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29.6 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48 Port, 2 RU