Startseite

PANDUIT - PANNK6X88MBU-Q THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY - NK6X88MBU-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6X88MBU-Q THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983067640

Artikelnummer

PANNK6X88MBU-Q

Herstellernummer

NK6X88MBU-Q

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

blau

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 pack, Blue