PANDUIT - PANNK6PPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C - NK6PPG24Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Geschirmt - nein
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Packung
1 ST
EAN
0074983055807
Artikelnummer
PANNK6PPG24Y
Herstellernummer
NK6PPG24Y
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
29.6 mm


